H2O-twin超音波加湿器リモコン付き

H2O-twin超音波加湿器リモコン付き - SIS

360°回転可能な2方向ノズルがお部屋を広範囲に加湿します。
給水も上部給水なので水タンクを持ち運ぶ手間がありません。
給水口も幅広タイプなので、給水しやすく、お手入れも楽です。
アロマトレイ付きなのでミストと一緒に香りが楽しめます。
2・4・6時間のオフタイマーが設定出来ます。
操作に便利なリモコン付きです。

用途お部屋やオフィス、デスク周りの加湿など付属品アロマスポンジ、リモコン、テスト用電池材質ABS、PP質量(kg)1.2消費電力(W)25タンク容量(L)3連続使用時間(時間)12~15運転音(dB)35適合床面積木造4畳/プレハブ7畳噴霧調整3段階加湿量(mL/h)最大250寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×23×34内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83577325SRH307-WHホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83577334SRH307-PKピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83577350SRH307-NA木目ナチュナル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする