ハンマーキャスター
差し込みキャスター
旋回半径(mm)
68
ストッパー
ストッパーなし
取付け方法
差し込みプラグ
取付高H(mm)
95
偏心E(mm)
29
軸長L(mm)
52
材質(表面)
スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)
21
許容荷重(daN)
40
軸径T(mm)
Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83578034
4203EN-LZ75
429E-LZ
エラストマー(B入)車
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83578050
4203EN-L75
429E-L
エラストマー車
オープン
¥
799
¥879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください