曜日別特売

給排気トップ FF-120B Φ120 2重管

給排気トップ FF-120B Φ120 2重管 - ノーリツ
寸法(mm)飛出寸法:75~105寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB内容量1個
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合壁厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
835800370700397100型90~130
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835800460700398200型130~210
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835800550700399400型210~370
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
835800640700449700型370~690
36,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする