ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
床金物 アングル ブラック
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
色
ブラック
穴の有無
穴無
長さ(m)
1.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(1.82m)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※内側は着色されていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83577675
30-933BL
1.82
(A×B×t):15×15×0.8
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83577684
30-934BL
1.82
(A×B×t):19×19×0.8
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83577700
30-935BL
1.82
(A×B×t):25×25×0.8
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83577709
30-936BL
1.82
(A×B×t):30×30×0.8
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500