曜日別特売

アートテレビ台W105

アートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオアートテレビ台W105 - クロシオ

木目調とスチールの組み合わせがスタイリッシュな印象。天板前側は角を丸く加工しています。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
天板は厚さ約2.8cmと重厚感があり、固定棚は約1.8cm厚です。
脚裏は床へのキズを防止するプラスチックカバー付です。
ロータイプのラックとしてもお使いいただけます。
すっきりしたシンプルデザインなので、狭いお部屋でも圧迫感なく設置できます。
板と脚を取り付けるだけの簡単な組立式です。(工具付)

仕様組立式材質天板・棚板:合成樹脂化粧繊維板、脚:スチール質量(kg)約7.5幅(cm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×29.5×45内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体8357746562217モダンナチュラル
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体8357747462218ヴィンテージブラウン
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする