おたふく手袋
BTヒートブースト ヘビーウェイト ハーフジップハイネックシャツ
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッションウェア。脱ぎ着がし易いハーフジップモデル。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
11.ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596006
JW-187
S
80-88
155-165
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
83596015
JW-187
M
88-96
165-175
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
83596024
JW-187
L
96-104
175-185
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
83596040
JW-187
LL
104-112
175-185
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
83596049
JW-187
3L
108-116
175-185
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください