遮光メガネ 102-KK

遮光メガネ 102-KK - 理研化学

レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。

寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(レンズ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83587475102-KKプラスチック(G2)
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
83587484102-KKプラスチック(G3)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする