曜日別特売

LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ - SMC

UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。
2種のバリエーション
把持力:60~140N
電気配線1本を接続するだけで作動。
モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)
バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
プラグインソフトに対応:URCap

対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e内容量1個
取扱説明書:(1.86MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接続ケーブル
システム対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83595595LEHR32K2-50A-011-E形状:基本型ロボット:コネクタケーブル付属(220mm)マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'y付
348,920
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595604LEHR32K2-50A-011-F形状:基本型ロボット:コネクタケーブル付属(220mm)マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなし
338,420
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595620LEHR32K2-50A-011-NE形状:基本型ロボット:ケーブルなしマニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'y付
334,020
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595629LEHR32K2-50A-011-NF形状:基本型ロボット:ケーブルなしマニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなし
323,510
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595638LEHR32K2-50B-011-E形状:縦型ロボット:コネクタケーブル付属(220mm)マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'y付
352,610
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595647LEHR32K2-50B-011-F形状:縦型ロボット:コネクタケーブル付属(220mm)マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなし
342,100
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595656LEHR32K2-50B-011-NE形状:縦型ロボット:ケーブルなしマニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'y付
337,700
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
83595665LEHR32K2-50B-011-NF形状:縦型ロボット:ケーブルなしマニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'yなし
327,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする