二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ

二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ - SMC

耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303、SUS304を採用

用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
関連資料:カタログ(8.77MB)
全16種類を絞り込む
形状
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8358157725A-KXH04-M5ハーフユニオン4M5X0.8
12,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358158625A-KXH06-M5ハーフユニオン6M5X0.8
12,440
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358159525A-KXH06-01Sハーフユニオン6R1/8
12,660
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8358160425A-KXH06-G01ハーフユニオン6G1/8
13,320
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358162025A-KXL06-M5エルボユニオン6M5X0.8
13,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358162925A-KXL06-01Sエルボユニオン6R1/8
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8358163825A-KXL06-G01エルボユニオン6G1/8
14,080
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358164725A-KXH08-01Sハーフユニオン8R1/8
13,640
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358165625A-KXH08-G01ハーフユニオン8G1/8
14,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358166525A-KXL08-01Sエルボユニオン8R1/8
13,860
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358167425A-KXL08-G01エルボユニオン8G1/8
14,420
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358169025A-KXH10-02Sハーフユニオン10R1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358169925A-KXL10-02Sエルボユニオン10R1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
当日出荷
8358170825A-KXH10-G02ハーフユニオン10G1/4
18,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358171725A-KXL10-G02エルボユニオン10G1/4
18,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
8358172625A-KXL04-M5エルボユニオン4M5X0.8
12,880
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする