曜日別特売

スタビードライバーセット(ラチェット式)

スタビードライバーセット(ラチェット式) - Wera

狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状、一体型マガジンに6ビットを装備。ハードゾーンとソフトゾーンを実用的に組み合わせた2コンポーネントハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になります。低い戻り角度のための細かい歯とリバーシブルリング(右・固定・左)を備えたラチェット機能。ビットを簡単に取り外し、安全に保管できるキャプティブ回転ビットマガジン。ビット取り付け部の強力な永久磁石によりビットを確実に保持します。サイズスタンプと出力ごとの色分けにより、必要なビットを簡単に見つけることができます。

セット内容プラスビット 056420・056422(PH1・2)、ポジビット 056720・056722(PZ1・2)、トルクスビット 066126(TX25)、マイナスビット 056064(0.8×5.5mm)寸法(mm)マイナスビットサイズ:0.8×5.5サイズプラスビットサイズ(PH):1・2、ポジビットサイズ(PZ):1・2、トルクスビットサイズ(TX):25ビット6本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83599138008884
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする