Wera
(Square)ドライバービット
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途
四角ソケットネジ用ビット
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596916
060155
7.3
(SQ)0
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
83596925
060175
13.9
(SQ)4
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
83600310
060150
7
(SQ)00
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください