Wera
(Square)ドライバービット
丈夫で耐久性があり、硬質材料向けドライバー先端の早期破損を防ぎます。
用途
四角ソケットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83602385
134800
12.9
(SQ)1
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602394
134801
21.5
(SQ)2
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602410
134802
19
(SQ)3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602945
134805
20.8
(SQ)1
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602954
134806
33
(SQ)2
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602970
134807
33.1
(SQ)3
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください