(Torq-Set)ドライバービット

(Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera (Torq-Set)ドライバービット Wera

TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。ビットのダイヤモンド コーティングにより、ネジに確実にフィットし、必要な接触圧力が軽減され、滑りのリスクが軽減されます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。

全長(mm)50 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83599025 066688
2,450
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

返品不可
83599050 324901
2,450
2,198
2,418 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする