曜日別特売

(Torq-Set)ドライバービット

(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera(Torq-Set)ドライバービット - Wera

TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。

全長(mm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83601895066654
2,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
83601904066656
2,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする