Wera
(Torq-Set)ドライバービット
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トルクセットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83597056
066682
37.6
(TS)10
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597065
066683
13.4
(TS)2
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597074
066684
13.32
(TS)3
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597090
066685
13.4
(TS)4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597099
066686
13.6
(TS)6
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597108
066687
19.2
(TS)8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
83601947
066674
19.8
(TS)1/4
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください