曜日別特売

ビットチェック ビットセット

ビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Weraビットチェック ビットセット - Wera

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。付属のユニバーサルホルダーは磁石とクイックリリースチャック付きで、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しており、電動工具のチャックに取り付けることも可能です。早期摩耗を防ぐトーションビットが含まれています。一般用途向けの仕様です。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。ラピダプターホルダー、スムーズ二ビットの交換ができます。

用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー ストロング磁石 1/4" x 50mm、トーションプラスビット PH1・2・3×25mm、ポジビット トーション PZ1・2・3×25mm、トーションマイナスビット 0.8・1×5.5×25mm、1.2×6.5×25mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83597230056375
7,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする