曜日別特売

30本組ドライバービット(インパクト用)

30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera30本組ドライバービット(インパクト用) - Wera

Impaktor テクノロジーは、材料特性と最適化された形状を可能な限り最大限に活用することで、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。リングマグネット付きのホルダーで、より長くて重いネジも簡単に保持でき、頭上作業に最適です。ビットの粗いダイヤモンドコーティングにより摩擦抵抗が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを軽減します。

セット内容ビットホルダー 057675(1/4”×75mm)、インパクタープラスビット PH1×2個・2×3個・3×2個)、インパクターポジビット PZ1×2個・2×3個・3×2個、インパクタートルクスビット TX25×3個・30×2個・40×2個・10・15・20×2個、インパクター六角ビット 3・4・5・6mm。リテーニングリングとマグネット付きインパクターホルダー 1 個、インパクタービット 29 個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83600249057697
18,450
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする