ビットチェック ビットセット ステンレス

ビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Weraビットチェック ビットセット ステンレス - Wera

ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。

セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596654071110
10,550
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする