ウレタン入りツールチェックビットセット

ウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Weraウレタン入りツールチェックビットセット - Wera

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。

セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30内容量1セット
注意
※137350はローラーキャビネットの前モデル 05501051001 には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83596794150150
48,500
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする