インパクター ビットチェック ポジビットセット

インパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Weraインパクター  ビットチェック ポジビットセット - Wera

ヴェラ ビットチェックセット。 ビットチェックにより、必要なツールを視認できます。 使わないビットは専用のケースにセットしておけば、安全に保管できます。 シャツのポケットに入れられるサイズですので、携行に便利です。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。付属のインパクターホルダーは、ダブルトーションスプリングにより極端な加力負荷を緩和できます。リング磁石付きで、長くて重いネジもしっかり固定し、頭上作業に最適です。 磁石部を押し込むことで取り外しできます。 従来のインパクトドライバーでの使用に適しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。環状の磁石付きホルダー、長くて重いネジを保持できる。

セット内容インパクター R ビットホルダー インパクト用 リング磁石付 1/4" x 75 mm、インパクター ポジビット インパクト用 PZ2(7個)・3(2個)×25mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83597738057684
12,650
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする