Wera
ドライバービット
先細りした軸径丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
刃先
(+)2
内容量
1個
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83599558
160899
6.5
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601500
160896
26.2
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください