Wera
ドライバービット
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83598298
059760
1本
13.01
(+)1
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83598307
059775
1本
18.95
(+)2
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
83598316
059795
1本
21.8
(+)3
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83599610
380161
1個
11
(+)2
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601344
059755
1本
11.4
(+)1
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601360
059770
1本
14.8
(+)2
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601369
059790
1本
16.8
(+)3
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83601649
059780
1本
23.6
(+)2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください