曜日別特売

両頭ドライバービット

両頭ドライバービット - Wera両頭ドライバービット - Wera両頭ドライバービット - Wera

バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。

先端サイズ(PH)1・2全長(mm)175六角軸対辺(mm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角軸対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
836024370029506175
1,850
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする