Wera
(PlusMinus)ドライバービット
端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
プラスマイナスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1個
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83597406
059720
10.63
(±)1
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
83597415
059721
14.64
(±)2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください