Wera
ドライバービット(ステンレス)
ステンレス製
用途
ポジドライブネジ用。錆対策が必要な現場に
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1個
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83599436
071084
13
(+)1
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
83599445
071085
18.84
(+)2
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
83599454
071086
22
(+)3
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください