Wera
ドライバービット(精密ハーフムーン)
HEX-PLUS機能搭載4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途
六角ネジ用
寸法(mm)
ハーフムーン差込:4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83602665
135268
2.85
(HEX)1.5
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
83602674
135269
3
(HEX)2
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください