アイ・エス
プライロえんぴつ
幅(mm)
7
奥行(mm)
7
縦(mm)
185
芯色
セット(10色以上)
色数
48
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83596164
ー
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください