Wera
(Hex-Plus)ドライバービット
ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
六角ソケットネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83600389
135090
6.13
(HEX)1/16
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
83600398
135099
12.54
(HEX)1/4
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください