Wera
(Tri-Wing)ドライバービット
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
トライウィングネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
内容量
1本
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83600136
066785
24
(TW)1
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83600145
066786
24
(TW)2
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
83600154
066787
13.48
(TW)3
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
83600170
066788
24
(TW)4
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください