おたふく手袋
BTサーモエボエアー ミディアムウェイト ロングタイツ
保温性と通気性を両立。蓄熱+裏起毛メッシュのハイブリッドウェア。保温性が必要な部分に蓄熱繊維+ブリスター生地を、通気性が欲しい部分に裏起毛メッシュ素材を使用。
材質
本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10% メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%
色
76.ジオブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83606698
JW-242
S
155-165
68-76
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
83606707
JW-242
M
165-175
76-84
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
83606716
JW-242
L
175-185
84-94
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
83606725
JW-242
LL
175-185
94-104
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
83606734
JW-242
3L
175-185
98-108
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください