曜日別特売

BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3

BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋BT防風ロングタイツ ウインドスマッシュ 3 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア。体温を風から守るストレッチ防風。

材質本体 防風部分:表生地/ポリエステル100% 裏生地:ポリプロピレン60%・ポリエステル40% ポリウレタンフィルム入り その他部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10% ウエスト部分:ポリエステル60%・ナイロン30%・ポリウレタン10%ブラック機能防風内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83606610JW-195SS155-16566~72
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
83606619JW-195S155-16568~76
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
83606628JW-195M165-17576~84
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
83606637JW-195L175-18584~94
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
83606646JW-195LL175-18594~104
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
83606655JW-1953L175-18598~108
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83606655
2025-12-24
用途: バイク用
運輸・通信業

男用なのに小用のスリットが無い
前面だけしか防風になっていない
ハズレの品物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする