曜日別特売

分岐用差込型接続端子

分岐用差込型接続端子 - ニチフ分岐用差込型接続端子 - ニチフ分岐用差込型接続端子 - ニチフ
種別分岐用接続端子寸法L(mm)18.3寸法t(mm)0.8寸法E(mm)7.5寸法B(mm)6.9寸法I(mm)寸法寸法B1(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8360687463-V
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする