GRIPPS
縮小カバーテープ (ツールストラップ固定用)
落下事故を防ぐ強力タイプのグリップテープです。熱を受けたときに急速に伸縮・保護します。非常に高い耐摩耗性です。
用途
各種ツールコネクターの固定に
主な用途
各種ツールコネクターの固定に
特性
耐摩耗性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83605167
H03000
1セット(25個)
20
50
¥
12,120
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
83605176
H03001
1セット(25個)
25
50
¥
15,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
83605185
H03002
1セット(25個)
40
50
¥
17,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
83605194
H03005
1セット(10個)
50
100
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった