曜日別特売

リフティングバッグ (超強力)

リフティングバッグ (超強力) - GRIPPSリフティングバッグ (超強力) - GRIPPSリフティングバッグ (超強力) - GRIPPSリフティングバッグ (超強力) - GRIPPSリフティングバッグ (超強力) - GRIPPS

強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ材質ビニール耐荷重(kg)113耐荷重(N)1108.15外寸法・高さ(mm)380内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605054H01110
62,760
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする