曜日別特売

ツール落下防止用作業ステーション

ツール落下防止用作業ステーション - GRIPPSツール落下防止用作業ステーション - GRIPPSツール落下防止用作業ステーション - GRIPPSツール落下防止用作業ステーション - GRIPPSツール落下防止用作業ステーション - GRIPPS

ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。

用途高所作業、建設作業、電気工事に耐荷重(kg)1長さ(cm)60外寸法・幅(mm)550内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605106H011471550
87,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする