曜日別特売

リフティングパック (ショルダーストラップ付き)

リフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPSリフティングパック (ショルダーストラップ付き) - GRIPPS

本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。

用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ幅(mm)370高さ(mm)450長さ(cm)18耐荷重(N)784.532最大荷重(kg)80内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605027H01140
86,040
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする