曜日別特売

リフティングパック (軽量)

リフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPSリフティングパック (軽量) - GRIPPS

耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。

用途ツールの運搬、整理用のバッグ高さ(mm)300耐荷重(N)98.0665最大荷重(kg)10内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605079H01135
23,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする