リフティングバッグ (高耐久性)

リフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPSリフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPSリフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPSリフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPSリフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPSリフティングバッグ (高耐久性) - GRIPPS

長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。

用途建築現場、機械メンテナンスに幅(mm)350高さ(mm)350長さ(cm)60耐荷重(N)196.133最大荷重(kg)20内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83605097H01102
27,120
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする