GRIPPS
自己加硫グリップテープ&ツールキャッチセット
各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着テープです。耐熱温度は150度/華氏302度です。水、油に耐性があります。弾力性に優れ、高寿命です。化学物質由来の粘着成分不使用です。
用途
各種ツールコネクターの固定に
幅(mm)
25
長さ(m)
2.7
主な用途
各種ツールコネクターの固定に
材質(ストラップ)
ポリエステル
特性
自己融着、耐熱、耐水、耐油、弾力性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83604957
H01417
¥
16,680
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった