曜日別特売

ビットホルダー(インパクト用・マグネット付)

ビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付) - Wera

極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。

全長(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83604020073990
5,700
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする