自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)

自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera自転車簡易整備キット(チェーンカッター付) - Wera

自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。

用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83603189136042
22,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする