曜日別特売

コーキングヘラ 段付タイプ

コーキングヘラ 段付タイプ - 井上工具コーキングヘラ 段付タイプ - 井上工具コーキングヘラ 段付タイプ - 井上工具コーキングヘラ 段付タイプ - 井上工具

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。

用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタールホワイトタイプ段付きタイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83608186156001828
オープン
139
153(税込)
当日出荷
836081951560118712
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする