曜日別特売

ツールリング

ツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPSツールリング - GRIPPS

ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。

用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1内容量1個(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83654140H010361910
3,120
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
83654158H010372520
3,720
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
83654176H010383835
4,800
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする