曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Weraソケットレンチセット - Wera

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた7ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。

セット内容ソケット 003730・003733・003735・003736・003737・003739(10・13・15・16・17・19mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mmベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83693324003995
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする