ソケットレンチセット(レール付)

ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera ソケットレンチセット(レール付) Wera

1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。

ソケット長さ(mm)23 レール(mm)30×270 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83693464 005400
10,700
9,598
10,558 (税込)
翌日出荷

返品不可
83693480 005420
10,700
9,598
10,558 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする