3本組ホイールナットソケットセット

3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera3本組ホイールナットソケットセット - Wera

12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。

セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83693340004595
12,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする