OtterBOX
iPad [第9/8/7世代] ケース Defender ブラック
材質
ポリカーボネート、合成ラバー、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
435.46
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185.17×16.00×261.62
対応機種
iPad (第9世代,第8世代,第7世代)
保証期間
1年間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711734
77-62032
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください