OtterBOX
iPhone 14 Plusケース with MagSafe OtterBox Fre グリーン
その他
25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用
色
Dauntless (グリーン)
質量(g)
48.01
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93.02×15.68×173.64
対応機種
iPhone 14 Plus
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711969
77-90170
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください