曜日別特売

iPad [第10世代]用ケース SYMMETRY 360 ELITE IPAD 10TH GEN Scholar グレー

iPad [第10世代]用ケース SYMMETRY 360 ELITE IPAD 10TH GEN Scholar グレー - OtterBOX
材質ポリカーボネート、合成ラバー、マイクロファイバーライナーScholar Grey (ダークグレー / クリア)質量(g)351タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185.52×12.40×254.22対応機種iPad (第10世代)保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+ | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の落下試験実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371175077-90368
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする