OtterBOX
iPhone13ProMax/12ProMaxケース SYMMETRY抗菌加工シリーズ レシルグレイ
その他
ケースの50%以上を再生プラスチックで構成、抗菌加工
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
レシルグレイ
質量(g)
38
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.00×13.00×167.00
対応機種
iPhone 13 Pro Max / 12 Pro Max
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+ | 軍事規格の3倍の落下試験の実施 (MIL-STD-810G 516.6)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83711908
77-83488
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください